| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1175855 Herst.-Nr.: RUEF800 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Auslösestrom: 16 A Nennstrom, max.: 100 AProduktpalette: PolySwitch RUEF Haltestrom: 8 AZeit zur Auslösung: 18.8 sSicherungsform: Rechteckig Anschlussabstand: 10.9 mmLänge: 21.6 mmHöhe: 28.4 mmBetriebstemperatur, max.: 85 °CDicke: 3 mmQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CNennspannung: 30 VDCDurchmesser: - SVHC: No SVHC (15-Jun-2015) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, mf-r sicherung, bedrahtete, PPTCs, Radial, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, LITTELFUSE, RUEF800, 1175855, 117-5855 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,49* | € 1,15* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,405* | € 1,333* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 25,00* | ab € 0,425* | € 1,609* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|