Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST FP120T FILTERMATTEN F LÜFTER,119MMX119MM VPE=5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1171825
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     FP120T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Luftfilter Klimatechnik
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Axial Fans
  • Fingerschutzmaterial: Polyester
  • Mittenabstand Montagelöcher: 104.8 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 119 mm
  • Filtermaterial: PET (Polyester)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Luftfilter Lüftungssystem, Lüfterfilter, lüfterfilter papst, luftfilter klimatechnik, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Lüfter-Filter-Baugruppen, Wärmemanagement, EBM-PAPST, FP120T, 1171825, 117-1825
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,22*
    € 12,04*
    Lager 139
    469
    € 14,99*
    ab € 8,21*
    € 12,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 11,59*
    € 13,79
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,642* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120T
    ab € 10,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.