Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 119mm Lüfter, 120 x 120mm, PET


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4947981
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     FP120T
EAN/GTIN:
     5060641255530
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Luftfilter Klimatechnik
Filtertyp = Lüftermontierter Filter
Lüftergröße = 119mm
Abmessungen = 120 x 120mm
Filtermaterial = PET
Länge = 120mm
Breite = 120mm

Ebm-papstDas ebm-papst Lüfterfilter-Austauschpad erreicht eine Staubpartikelrückhaltung von 60 % und ist wärmebeständig bis 100 °C. Das Pad besteht aus weißem Polyester des Typs KS-22. Ein Fingerschutz wird mit Schrauben am Lüfter befestigt. Der Netzschirm und der Filter werden dann von der äußeren Abdeckung gehalten, die über den Fingerschutz rastet. Dieses Pad wird mit der Filterbaugruppe PMFA120T verwendet, die für die Lüftergröße 119 mm und 119 mm geeignet ist.Eigenschaften und VorteileFlaches Design Schneller Wechsel Filterpad kann ohne Ausschalten des Lüfters gewechselt werden Nutzt die vorhandenen LochbefestigungspositionenZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Lüftermontierter Filter
Lüftergröße:
119mm
Abmessungen:
120 x 120mm
Filtermaterial:
PET
Länge:
120mm
Breite:
120mm
Weitere Suchbegriffe: Luftfilter Lüftungssystem, Lüfterfilter, lüfterfilter papst, luftfilter klimatechnik, 4947981, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, ebm-papst, FP120T, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,21*
€ 12,09*
1 Tag
469
€ 14,99*
ab € 8,20*
€ 12,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,44*
€ 13,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,642* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.