Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3101.0115 SICHERUNGSHALTER FPG1 IP67 PNL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1134124
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3101.0115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
Sicherungshalter
sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: FPG1
  • Sicherungshalter: Gekapselt, Bajonett
  • Sicherungsstrom: 16 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • Halteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SCHURTER, 3101.0115, 1134124, 113-4124
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,73*
    € 2,73*
    € 6,90*
    ab € 1,67*
    € 4,12*
    € 8,95*
    ab € 5,19*
    € 7,89*
    € 5,95*
    ab € 4,11*
    € 8,02*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,32*
    € 8,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0880.0001
    ab € 0,89*
    Zubehör
    Schurter
    0001.2507
    ab € 0,162*
    Zubehör
    Schurter
    0001.2512
    ab € 0,15*
    Zubehör
    Schurter
    0034.1513
    ab € 0,123*
    Zubehör
    Schurter
    0034.3117
    ab € 0,119*
    Zubehör
    Schurter
    0034.3127
    ab € 0,13*
    Zubehör
    Schurter
    0034.3129
    ab € 0,176*
    Zubehör
    Schurter
    70103460
    ab € 0,39*
    Zubehör
    Schurter
    7040.3150
    ab € 2,85*
    Zubehör
    Schurter
    0034.1516
    ab € 0,12*
    Zubehör
    Schurter
    0034.3120
    ab € 0,113*
    Zubehör
    Schurter
    0001.1004
    ab € 0,151*
    Zubehör
    Schurter
    0001.1007
    ab € 0,15*
    Zubehör
    Schurter
    0098.0043
    ab € 0,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.