Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, IP65, Oberflächenmontage, Industrie, 160 mm, 97 mm, 80 mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1110674
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CI-PKZ01-PVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 6.3 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 97 mm
  • Außentiefe - metrisch: 80 mm
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Gehäusetyp: Industrie
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 3.82 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.15 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 160 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 25,95*
    € 33,60*
    € 8,95*
    ab € 25,96*
    € 34,86*
    1 Tag
    14
    € 6,40*
    ab € 28,79*
    € 37,25*
    € 5,46*
    ab € 30,65*
    € 39,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 53,73*
    € 71,14*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,14*
    € 84,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,09*
    € 78,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,69*
    € 73,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,30*
    € 69,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,98*
    € 69,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 53,73*
    € 63,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    206911
    ab € 1,26*
    Zubehör
    Eaton
    082152
    ab € 8,86*
    Zubehör
    Eaton
    082154
    ab € 8,86*
    Zubehör
    Eaton
    082155
    ab € 8,84*
    Zubehör
    Eaton
    082157
    ab € 8,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.