Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisch-magnetische Schutzschalter, Motorschutz, xStart, 1.6 A, 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1110663
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PKZM01-1,6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Produktpalette: xStart
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 690 VAC
  • Nennstrom: 1.6 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Schutzschalter, motorschutzrelais eaton, schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, EATON MOELLER, PKZM01-1,6, 1110663, 111-0663
    Angebote (22)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 35,08*
    € 44,72*
    1 Tag
    5
    € 8,90*
    ab € 35,34*
    € 44,98*
    € 5,00*
    ab € 36,02*
    € 45,97*
    € 8,95*
    ab € 36,22*
    € 47,70*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 77,31*
    € 94,90*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,90*
    € 112,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 93,65*
    € 111,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,33*
    € 102,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,83*
    € 99,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 82,58*
    € 98,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 77,31*
    € 92,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    073129
    ab € 20,87*
    Zubehör
    Eaton
    073143
    ab € 20,70*
    Zubehör
    Eaton
    073146
    ab € 20,82*
    Zubehör
    Eaton
    073186
    ab € 20,74*
    Zubehör
    Eaton
    073188
    ab € 20,84*
    Zubehör
    Eaton
    073191
    ab € 22,30*
    Zubehör
    Eaton
    073197
    ab € 22,49*
    Zubehör
    Eaton
    082161
    ab € 20,85*
    Zubehör
    Eaton
    112119
    ab € 1,72*
    Zubehör
    Eaton
    116708
    ab € 23,56*
    Zubehör
    Eaton
    116902
    ab € 1,05*
    Zubehör
    Eaton
    149148
    ab € 15,91*
    Zubehör
    Eaton
    157859
    ab € 40,73*
    Zubehör
    Eaton
    226161
    ab € 9,14*
    Zubehör
    Eaton
    283189
    ab € 18,95*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.