| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1105281 Herst.-Nr.: 19TR0A24 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - MSL: - IP- / NEMA-Schutzart: IP67 Betriebsspannung / Farbe: R 24V, Y 24V, G 24V Montagelochdurchmesser: 8 mmLichtstärke / Farbe: R 10mcd, Y 30mcd, G 20mcd SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, Y 40mA, G 20mA LED-Farbe: Rot, Gelb, Grün RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte mehrfarbig 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Mehrfarbige, Optoelektronik, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES, 19TR0A24, 1105281, 110-5281 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,56* | € 4,75* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,54* | € 4,77* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,09* | € 4,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,52* | € 5,79* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 6,40* | € 10,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|