Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML 19TR0A24 LED-Signalleuchte mehrfarbig Rot, Grün, Gelb 24 V/DC 8 mcd, 15 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1090214-BP
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     19TR0A24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
CML 19TR0A24 LED-Signalleuchte mehrfarbig Rot,Grün,Gelb 24 V/DC 8 mcd,15 mcd,23 mcd

Dreifarbige LED-Signalleuchte

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2 mm · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 15 mA,15 mA,30 mA · Einbau-Durchmesser: 8 mm · Herstellerfarbe: Rot,Grün,Gelb · LED-Besonderheiten: Aussenreflektor,mehrfarbig · Lichtstärke I(V): 8 mcd,15 mcd,23 mcd · Material-Eigenschaft: hochglanz,verchromt · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schutzart: IP67 · Typ: 19TR0A24 · Wellenlänge: 625 nm,568 nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 40 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Grün | Gelb
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CML
Wellenlänge:
625 nm | 568 nm
Schutzart:
IP67
Farbe:
rot | grün | gelb
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2 mm
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
Aussenreflektor | mehrfarbig
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material-Eigenschaft:
hochglanz | verchromt
Lichtstärke I(V):
8 mcd | 15 mcd | 23 mcd
Einbau-Durchmesser:
8 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Typ:
19TR0A24
Betriebsstrom:
15 mA | 30 mA
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, led anzeigelampen, 02050001906373, CML, 19TR0A24, LED
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 4,15*
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 4,45*
Lager 102
296
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,93*
€ 8,95*
ab € 6,41*
€ 10,46*
2 Tage
38
€ 14,99*
ab € 6,39*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 133,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.