| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2243612 Herst.-Nr.: 19TR0A24 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montagebohrung Durchmesser = 8mm Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss Schutzart = IP67
Die CML Innovative Technologies Einbauanzeige verfügt über eine dreifarbige LED. Er hat eine rote, grüne und gelbe Farbe mit 24 V dc Nennspannung und 20/20/40 mA Strom. Er hat eine Anwendung von -20 °C bis +60 °C und eine Lagertemperatur von -25 °C bis +80 °C. Es hat prominent seidenmattes ChromEs ist RoHS- und REACH SVHC-konform Weitere Informationen: | | Montagebohrung Durchmesser: | 8mm | Anschluss-Stecker Typ: | Lötanschluss | Schutzart: | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, led anzeigelampen, 2243612, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, CML Innovative Technologies, 19TR0A24, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,51* | € 4,45* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,67* | € 5,93* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,83* | € 6,42* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,41* | € 10,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 6,39* | € 10,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|