Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Gehäuse, 9.1mm x 6.7mm, schwarz, Kunststoff, LEDs der Größe 5mm/T1 3/4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1105125
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     RTC52500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Halter
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Produktpalette: -
  • Halterungstyp: Gehäuse
  • Anzahl der LEDs: 1 LED(s)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sockel bipin led, led halter, Anzeigen, Clips, Displays, LED-Halterungen, LED-Produkte, Optoelektronik, KINGBRIGHT, RTC52500, 1105125, 110-5125
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1934* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 26,00*
    € 30,94
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 25,41*
    € 30,24
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 17,70*
    € 21,06
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 14,90*
    € 17,73
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 14,64*
    € 17,42
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 12,29*
    € 14,63
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Broadcom
    HLMP-C515
    ab € 0,22*
    Zubehör
    CREE LED
    LC503FBL1-30Q-A3-00001
    ab € 0,18*
    Zubehör
    CREE LED
    LC503UHR1-30Q-A-00001
    ab € 0,121*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.