Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER FN393-6-05-11 FILTER, 6A, SCHALTBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1104559
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN393-6-05-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: FN 390
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 6 A
  • Sicherungshalter: 1-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Netzentstörfilter, Polarisationsfilter, Polfilter, schaffner gerätestecker mit filter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SCHAFFNER, FN393-6-05-11, 1104559, 110-4559
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 35,99*
    € 40,44*
    Lager 139
    13
    1
    € 14,99*
    ab € 31,92*
    € 53,18*
    1 Tag
    19
    1
    Frei Haus
    ab € 36,91*
    € 61,64*
    1
    € 5,90*
    ab € 35,30*
    € 65,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,18*
    € 63,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,28*
    € 62,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,92*
    € 54,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,40*
    € 46,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,22*
    € 45,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,46*
    € 44,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,69*
    € 43,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,93*
    € 42,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,92*
    € 37,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-UK1-H05-3100-200
    ab € 7,22*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0587
    ab € 2,64*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-US1-SVT-3100-183
    ab € 8,48*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-EU1-H05-3100-200
    ab € 6,64*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-C14-H05-3100-200
    ab € 6,85*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-SE-H05-3100-200
    ab € 5,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.