| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1095741 Herst.-Nr.: AT89S52-24JU EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ADC-Auflösung: - Produktpalette: 8051 Family AT89S52 Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 VMSL: MSL 2 - 1 Jahr Anzahl der Ein-/Ausgänge: 32 I/O(s)Anzahl der Pins: 44 Pin(s)Schnittstellen: SPI, UART ADC-Kanäle: - IC-Gehäuse / Bauform: LCC Bausteinkern: 8051 Programmspeichergröße: 8 KBRAM-Speichergröße: 256 ByteBetriebstemperatur, max.: 85 °CIC-Montage: Oberflächenmontage MCU-Familie: 8051 MCU-Baureihe: AT89S52 Qualifikation: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Betriebsfrequenz, max.: 24 MHzVersorgungsspannung, min.: 4 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT89S52-24JU, 1095741, 109-5741 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 3,06* | € 4,50* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,24* | € 5,22* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 3,36* | € 5,26* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,97* | € 6,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,64* | € 10,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|