Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF/pin-Diode, AEC-Q101, Zwei in Reihe, 1.8 ohm, 150 V, SOT-23, 3 Pins, 0.9 pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1095656
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAR66E6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schaltdiode
diode infineon
Produktpalette: BAR66
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Sperrspannung: 150 V
  • Diodenkonfiguration: Zwei in Reihe
  • Durchlassspannung: 1.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Durchlassstrom: 200 mA
  • Verlustleistung: 250 mW
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • Diodenkapazität: 0.9 pF
  • Widerstand bei If: 1.8 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pin-diode, diode sot-23, Dioden, Gleichrichter, HF-, pin-Dioden, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, BAR66E6327HTSA1, 1095656, 109-5656
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 8,95*
    ab € 0,0708*
    € 0,2669*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,115*
    € 0,401*
    2 Tage
    3000
    25
    € 5,95*
    ab € 0,3999*
    € 0,682*
    Lager 139
    6170
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0755*
    € 0,6891*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6891*
    € 0,82003
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4817*
    € 0,57322
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2214*
    € 0,26347
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1981*
    € 0,23574
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1535*
    € 0,18267
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1153*
    € 0,13721
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,108*
    € 0,12852
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0885*
    € 0,10532
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0755*
    € 0,08985
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,4455* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.