Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIN-Dioden-Array 200mA 150V SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283814
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAR66E6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schaltdiode
diode infineon
PIN-Dioden-Array, Typ=BAR66E6327HTSA1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Kapazität=0.6 pF, Leistungsverteilung (PV)=250 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=200 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=150 V, Spitzensperrstrom=20 nA, Thermischer Widerstand=290 K/W, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Zweifach in Reihe, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: pin-diode, diode sot-23, PIN-Dioden-Array
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,0713*
€ 0,2665*
5
€ 5,90*
ab € 0,115*
€ 0,40*
Lager 115
3000
25
€ 5,95*
ab € 0,3999*
€ 0,682*
1 Tag
6170
5
€ 14,99*
ab € 0,0757*
€ 0,6907*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,682*
€ 0,81158
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6504*
€ 0,77398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6199*
€ 0,73768
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5099*
€ 0,60678
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4999*
€ 0,59488
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4399*
€ 0,52348
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,4299*
€ 0,51158
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,3999*
€ 0,47588
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.