| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1094428 Herst.-Nr.: ULN2803A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 50 V Produktpalette: Darlington Array DC-Stromverstärkung hFE: 1000 hFEBetriebstemperatur, max.: 85 °CDC-Kollektorstrom: 500 mAAnzahl der Pins: 18 Pin(s)Qualifikation: - Bauform - HF-Transistor: DIP SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Verlustleistung Pd: 2.25 WTransistormontage: Durchsteckmontage Wandlerpolarität: NPN RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor Controller IC, Schalttransistor, Transistor, Transistor Array, transistor array npn, 4000 cmos, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, ULN2803A, 1094428, 109-4428 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,07* | € 1,83* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,12* | € 1,86* | | | | | | | | 20 | | € 8,95* | ab € 1,08* | € 2,30* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,43* | € 2,76* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,16* | € 3,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|