Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON UTG62028PN STECKER, KABEL, GR.20, 28POL, STIFTKONT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-105323
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTG62028PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Metalok Bantam Steckverbinder
Steckergehäuse
Verschluss: Bajonett
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast, glasfaserverstärkt
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Produktpalette: Souriau Trim Trio UTG Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: Crimpstift - Ohne Kontakte
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 28 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder UTG, Serie UTG Steckverbinder, UTG-Rundsteckverbinder, UTG-Steckverbinder, steckergehäuse souriau, steckergehäuse, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, SOURIAU-SUNBANK / EATON, UTG62028PN, 105323, 105-323
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,02*
    € 24,60*
    2 Tage
    26
    € 5,95*
    ab € 12,87*
    € 25,27*
    Lager 139
    44
    € 14,99*
    ab € 12,17*
    € 25,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,53*
    € 30,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,88*
    € 29,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,12*
    € 27,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,05*
    € 23,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,19*
    € 22,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,11*
    € 21,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,90*
    € 17,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RM14M30K
    ab € 0,707*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RM20M12K
    ab € 0,485*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RM24M9K
    ab € 0,62*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SM16ML11TK6
    ab € 0,277*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SM16ML11D70
    ab € 0,695*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SM24ML1TK6
    ab € 0,304*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SM20ML1TK6
    ab € 0,27*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    UTG02028S
    ab € 11,36*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RM16M23K
    ab € 0,59*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    UTG20AC
    ab € 5,39*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    UTG20PG
    ab € 9,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.