Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker Trim Trio 28pol, Stecker, 28 Anzahl Kontakte, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14462479
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTG620-28PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Metalok Bantam Steckverbinder
Steckergehäuse
Kabelstecker Trim Trio 28pol, Typ=UTG620-28PN, Anzahl Kontakte=28, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, glasfaserverstärkt, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=CSA IEC UL Listed, Serie=Trim Trio UTG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
32 mm
Tiefe:
39 mm
Bruttogewicht:
44 g
Breite:
39 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,02*
€ 24,60*
Lager 115
26
€ 5,95*
ab € 12,87*
€ 25,27*
2 Tage
44
€ 14,99*
ab € 12,17*
€ 25,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
RM14M30K
ab € 0,707*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM20M12K
ab € 0,485*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM24M9K
ab € 0,62*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM16ML11TK6
ab € 0,277*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM16ML11D70
ab € 0,695*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM24ML1TK6
ab € 0,304*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM20ML1TK6
ab € 0,27*
Zubehör
Souriau by Eaton
UTG02028S
ab € 11,36*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM16M23K
ab € 0,59*
Zubehör
Souriau by Eaton
UTG20AC
ab € 5,39*
Zubehör
Souriau by Eaton
UTG20PG
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.