| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-9000473314 Herst.-Nr.: 01670092 EAN/GTIN: 4100660005103 |
| | |
|
| | |
| neutraler Allesreiniger für die tägliche Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen · trocknet schnell und streifenfrei · sehr gute Reinigungswirkung, hinterlässt strahlenden Glanz · materialschonend · mit frischem Citrusduft Dosierung: Unterhaltsreinigung: 20-50 ml / 10 l Wasser, Sprühreinigung: 50 ml / 600 ml Wasser Weitere technische Eigenschaften: · Verbrauch: 20 - 50 ml/10 l Wasser |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, universalreiniger buzil 10 l, fliesen reiniger, buzil fliesenreiniger, Buzil, Corona, Entfetter, G481, Reiniger |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 21,43* | € 26,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 22,46* | € 30,04* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 22,47* | € 30,23* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 22,96* | € 31,25* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 32,40* | € 45,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,24* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|