Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil Allzweckreiniger, Universalreiniger Blitz Citro G481, Zitronenduft, Zitrus, 10l Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-9100000146
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G481
EAN/GTIN:
     4100660005103
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger

Buzil Allzweckreiniger, Universalreiniger Blitz Citro G481, Zitronenduft, Zitrus, 10l Kanister

Neutraler Allesreiniger, Alkoholreiniger, Duft intensiv - für alle wasserbeständigen Oberflächen z. B. Kunststoffoberflächen, Glasflächen, Türen, Fensterrahmen und Heizungen; wasserbeständige Bodenbeläge; wasserbeständige Materialien; einsetzbar auf versiegelten Holzböden, Sicherheitsfliesen, Feinsteinzeug- und Keramikfliesen, Messing, Kupfer und den meisten Kunststoffoberflächen. Nach Einatmen: bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem tragen waschen. Nach Hautkontakt: sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Nach Augenkontakt: sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Liter
Farbe:
blau
Duft:
Zitrone
Inhaltsstoffe:
AQUA, DECETH-8, ALCOHOLS ETHOXYLATED PROPOXYLATED, SODIUM CITRATE, MEK, PARFUM, COLORANT, FLUOROALKYLPOLYETHOXYLATE, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL, GERANIOL
Ursprungsland:
Deutschland

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, universalreiniger buzil 10 l, fliesen reiniger, buzil fliesenreiniger, Buzil Reiniger, Poolreiniger, Buzil, inapa, Buzil G481, Reinigungsmittel, Reinigungsmittel Zitronenduft, Buzil Blitz Citro
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,45*
€ 26,66*
2 Tage
65
1
€ 5,00*
ab € 22,34*
€ 29,88*
1
€ 6,95*
ab € 22,46*
€ 30,07*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 22,74*
€ 31,09*
1
€ 4,99*
ab € 23,54*
€ 34,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,145* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 266,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550600
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.