Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil Blitz Citro G481, 10 Liter Kanister, Alkoholreiniger, neutraler Allesreiniger mit Citrusduft, blau, ph-Wert 7,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Buzil Bistro G435, 12 x 1000 ml, alkalischer Küchen-Intensivreiniger, ph-Wert 13,5
Produktabbildung - Buzil Bistro G435, 12 x 1000 ml, alkalischer Küchen-Intensivreiniger, ph-Wert 13,5
Artikel-Nr.:
     4157-G481-0010
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G481-0010
EAN/GTIN:
     4100660005103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger

Buzil Blitz Citro G481, 10 Liter Kanister, Alkoholreiniger, neutraler Allesreiniger mit Citrusduft, blau, ph-Wert 7,0

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anwendungsbereich:
alle wasserbeständigen Oberflächen wie z.B. Kunststoff- und Glasflächen, Türen, Fensterrahmen und Heizkörper wasserbeständige Fußbodenbeläge wasserbeständige Materialien anwendbar auf versiegelten Holzoberflächen, Sicherheits-, Feinsteinzeug- und keramischen Fliesen, Messing, Kupfer und die meisten Kunststoffoberflächen
Produktvorteile:
Neutraler Allesreiniger mit frischem Citrusduft materialschonend fute Reinigungswirkung trocknet schnell und streifenfrei ideal für glänzende Flächen hinterlässt strahlenden Glanz entfernt Verunreinigungen von Bleistift, Filzstift, Kugelschreiber und Durchschlagspapier
Wichtige Hinweise:
stets kaltes Wasser verwenden nicht für die Reinigung vin Acrylglas (PMMA) geeignet Anwendungslösung frisch ansetzen und spätestens innerhalb 24 Stunden aufbrauchen
Inhalt:
10 Liter
VE/Palette:
60 Kanister
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage GHS | Frachtkosten auf Anfrage
Gefahrenhinweis:
das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung 648/2004/EG Inhaltsstoffverzeichnis
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,45*
€ 26,66*
1 Tag
67
1
€ 5,00*
ab € 22,34*
€ 29,88*
6 Tage
185
1
€ 6,95*
ab € 22,46*
€ 30,07*
Lager 4157
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 22,74*
€ 31,09*
1
€ 4,99*
ab € 23,54*
€ 34,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,274* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550600
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.