| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8000776107 Herst.-Nr.: 1741010 EAN/GTIN: 4260015714033 |
| | |
|
| | |
| EN 361, EN20471 · Auffanggurt MAS40 Variante Quick integriert mit Warnweste in leuchtorange · Auffangöse hinten durch Klett gegen Verrutschen gesichert · Gurtdurchführungen für Brustauffangöse und Beinbegurtung Weitere technische Eigenschaften: · Lebensdauer max./Jahre: 8,5 · prüfpflichtig: ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste en iso 20471 orange, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange, Auffanggurte, EN361, Geschirr |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 129,99* | € 156,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 135,91* | € 170,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 144,51* | € 171,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 144,95* | € 171,87* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 153,45* | € 188,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|