| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000776107 Herst.-Nr.: 1741010 EAN/GTIN: 4260015714033 |
| | |
|
| | |
| EN 361, EN20471 · Auffanggurt MAS40 Variante Quick integriert mit Warnweste in leuchtorange · Auffangöse hinten durch Klett gegen Verrutschen gesichert · Gurtdurchführungen für Brustauffangöse und BeinbegurtungWeitere technische Eigenschaften:· Lebensdauer max./Jahre: 8,5· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste en iso 20471 orange, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange, Auffanggurte, EN361, Geschirr |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 129,99* | € 156,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 135,91* | € 170,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 144,51* | € 171,11* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 144,95* | € 171,87* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,73* | € 174,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|