| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8000143671 Herst.-Nr.: 2970-4 EAN/GTIN: 4025888148213 |
| |
|
| | |
| KAT III, Typ 5/6 · Obermaterial: Vinyl-Beschichtung auf Polyester-Gewirke · partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5) · begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6) · extra flexibel ausgelegt zur Erhöhung des Tragekomforts · bewährt bei vielen schwächer konzentrierten Laugen und Säuren · Nähte genäht und verschweißt · zweiteilige Kapuze mit Kordelverschluss · robuster Reißverschluss vorn mit doppelter Abdeckung · elastische Sicherheitsverschlüsse an Arm- und Beinabschluss · waschbar, mehrfach verwendbar · Anwendungsbereiche: Abfüllarbeiten, Sanierung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, einwegoverall kat iii typ 5 und 6 xxl, flammschutz overall, einmalanzug grün, Schutzanzug, Schutz-Overall, Schutzoveralls |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,24* | € 48,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,93* | € 48,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 37,25* | € 48,80* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 37,25* | € 50,38* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 37,86* | € 50,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|