Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS 12125002 Anstoßkappe VOSS-Cap pro 52-60 cm kobaltblau/kornblau 65 % Baumwol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOSS 12125002 Anstoßkappe VOSS-Cap pro 52-60 cm kobaltblau/kornblau 65 % Baumwol
VOSS 12125002 Anstoßkappe VOSS-Cap pro 52-60 cm kobaltblau/kornblau 65 % Baumwol
VOSS 12125002 Anstoßkappe VOSS-Cap pro 52-60 cm kobaltblau/kornblau 65 % Baumwol
Artikel-Nr.:
     1955B-2019091675
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     12125002
EAN/GTIN:
     4260042673808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Anstoßkappe VOSS-Cap p.52-60cm kobaltblau/kornblau EN812:2013-04 VOSS EN 812:2013-04 · Textilkappe aus pflegeleichtem Baumwoll-Mischgewebe · mit umlaufenden, reflektierenden Paspeln · großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen · kein Druck im Schläfenbereich durch ergonomische Gestaltung · Größe 52-60 cm · Schirmlänge ca. 75 mm · Gewicht ca. 220 g · Haupteinsatzgebiete: für den professionellen Einsatz in allen Bereichen, wo ein Schutzhelm nicht vorgeschrieben wird und ein hochwertiges Outfit gewünscht wird Weitere technische Eigenschaften: · Schale: flexible Flügel · Gewicht ca.: 220g
Weitere Informationen:
eClassID:
40011102
HerstellerNr:
12125002
Werksnummer:
8000094837
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
0,240000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
kobaltblau/kornblau
Groesse:
52-60 cm kobaltblau/kornblau
Produktart:
Anstoßkappe
Ausfuehrung:
EN812:2012-04
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 16,44*
€ 22,15*
1 Tag
55
1
€ 5,50*
ab € 16,50*
€ 22,17*
1 Tag
39
1
€ 5,59*
ab € 16,61*
€ 22,25*
Lager 1955
41
1
€ 5,99*
ab € 16,76*
€ 22,37*
3 Tage
55
1
€ 4,99*
ab € 17,02*
€ 22,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Voss-Helme
12205013
ab € 11,17*
Ähnlich
Voss-Helme
12209017
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.