| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000873422 Herst.-Nr.: 03.5810 EAN/GTIN: 5708997358108 |
| | |
|
| | |
| 100 % flexible Arbeitsleuchte mit zahlreichen Einsatzmöglichkeiten · bis zu 150 Lumen · Lichtleistung kann in 2 Stufen eingestellt werden, 50 % oder 100 % · mit Spotlicht 100 Lumen · mit eingebautem Clip · eingebauter Magnet · Gewicht 42 g · Lieferung inkl. USB-Kabel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Kopflampe, Kopfleuchte, Stirnlampe, Stirnleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, akku handlampe scangrip, handlampe akku, handlampe, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,68* | € 26,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 19,99* | € 27,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,59* | € 27,84* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,52* | € 28,11* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 20,55* | € 28,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|