Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe FLEX WEAR 75-150 lm Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/15418_3982b77b8b8d2b1c40f360de3d1146d3_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/15418_3982b77b8b8d2b1c40f360de3d1146d3_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000873422
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5810
EAN/GTIN:
     5708997358108
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
100 % flexible Arbeitsleuchte mit zahlreichen Einsatzmöglichkeiten · bis zu 150 Lumen · Lichtleistung kann in 2 Stufen eingestellt werden, 50 % oder 100 % · mit Spotlicht 100 Lumen · mit eingebautem Clip · eingebauter Magnet · Gewicht 42 g · Lieferung inkl. USB-Kabel
Weitere Informationen:
Modell:
FLEX WEAR
Leuchtmittelbestückung:
LED
Leistung:
1,5 W
Ladezeit:
2,5 h
Marke:
SCANGRIP
Akkuspannung:
3,7 V
Akku:
Li-Ion
Akkukapazität:
800 mAh
Lichtleistung:
75-150 lm
Leuchtdauer:
2-4 h
Länge:
89,5 mm
Gewicht:
42 g
Schutzart:
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Kopflampe, Kopfleuchte, Stirnlampe, Stirnleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, akku handlampe scangrip, handlampe akku, handlampe, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 5,99*
ab € 19,66*
€ 27,06*
1 Tag
32
€ 5,59*
ab € 19,93*
€ 27,19*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,54*
€ 27,99*
5 Tage
45
€ 5,99*
ab € 20,64*
€ 28,26*
4 Tage
45
€ 8,90*
ab € 21,0807*
€ 28,6807*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.