| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000867580 Herst.-Nr.: 05936 EAN/GTIN: 4026558059365 |
| |
|
| | |
| HSS · 4-5-Gang-Anschnitt · mit 6,3 mm (1/4″)-Sechskantschaft nach DIN 3126 · selbstzentrierend Weitere technische Eigenschaften: · Gewindelänge: 21mm · Schneidstoff: HSSG · Gesamtlänge: 41mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer bit, Einschnittgewindebohrer, Einschnitt-Gewindebohrer, Einschnitt-Gewindebohrer-Bit, Einschnittgewindebohrerbits, Gewindebohrerbits, Gewindewerkzeug |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,44* | € 6,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,29* | € 6,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,43* | € 6,37* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,77* | € 6,84* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,16* | € 7,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|