Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange A0608H-SCLCL 06 li. vern. m. IK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000859215_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000859215_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000859256
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448604587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
mit abgesetztem Schaft · zur Innenbearbeitung · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SC 06 · Ø d g7: 8mm · Wendeplatte: CC.. 0602.. · f: 4mm · Drehrichtung: links · l2: 25mm · l1: 100mm · Kühlung: mit Innenkühlung · h: 7mm · Ø D min: 9mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gewindebohrerstange, Gewindebohrerstangen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 39,04*
€ 52,16*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 40,87*
€ 52,52*
5 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 45,88*
€ 58,50*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 46,05*
€ 59,81*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 47,91*
€ 60,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859111
ab € 3,27*
Zubehör
PROMAT
4000859153
ab € 3,32*
Zubehör
PROMAT
4000859154
ab € 3,31*
Zubehör
PROMAT
6480002402
ab € 3,09*
Zubehör
PROMAT
4000859140
ab € 3,08*
Zubehör
PROMAT
6480007958
ab € 3,06*
Zubehör
PROMAT
6480009281
ab € 3,34*
Zubehör
PROMAT
6480010455
ab € 3,10*
Zubehör
PROMAT
6480011706
ab € 3,21*
Zubehör
PROMAT
4000859141
ab € 2,98*
Zubehör
PROMAT
6480011707
ab € 3,20*
Zubehör
PROMAT
6480008409
ab € 3,19*
Zubehör
PROMAT
4000858934
ab € 2,71*
Zubehör
PROMAT
4000859146
ab € 2,95*
Zubehör
PROMAT
6480007460
ab € 3,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.