Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte CCMT 060202-F PMK10 Bearb.Schlicht PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1019208
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6480002402
EAN/GTIN:
     4015448617075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte

Wendeschneidplatte CCMT 060202-F PMK10 Bearb.Schlicht PROMAT

zur Schlichtbearbeitung = F Weitere technische Eigenschaften: · d: 6,35mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Schlicht · r: 0,2mm · d1: 2,8mm · s: 2,38mm · l: 6,4mm · Vorschub max.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,11 mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,09 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 300 m/min in Stahl / 180 m/min in Rostfrei / 285 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 90 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 210 m/min in Stahl / 125 m/min in Rostfrei / 195 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 40 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,2 mm in Stahl / 0,2 mm in Rostfrei / 0,2 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,2 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 1 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / 1 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,6 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,08 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
CCMT060202-F
Sorte:
PMK10
WSP:
CCMT 0602
Marke:
PROMAT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
60
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 4,13*
3 Tage
45
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 4,15*
1 Tag
42
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,30*
€ 4,23*
5 Tage
60
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,57*
€ 4,58*
4 Tage
60
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 3,603*
€ 4,653*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 41,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
6480002615
ab € 4,84*
Ähnlich
PROMAT
6480002222
ab € 3,98*
Ähnlich
PROMAT
6480002221
ab € 9,60*
Ähnlich
PROMAT
6480002224
ab € 6,70*
Ähnlich
PROMAT
6480002223
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.