Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange A0608H-SCLCL 06 li. vern. m. IK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000859256
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859256
EAN/GTIN:
     4015448604587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen

Bohrstange A0608H-SCLCL 06 li. vern. m. IK PROMAT

mit abgesetztem Schaft · zur Innenbearbeitung · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SC 06 · Ø d g7: 8mm · Wendeplatte: CC.. 0602.. · f: 4mm · Drehrichtung: links · l2: 25mm · l1: 100mm · Kühlung: mit Innenkühlung · h: 7mm · Ø D min: 8mm
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
A0608H-SCLCL 06
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gewindebohrerstange, Gewindebohrerstangen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859111
ab € 3,28*
Zubehör
PROMAT
4000859153
ab € 3,34*
Zubehör
PROMAT
4000859154
ab € 3,31*
Zubehör
PROMAT
6480002402
ab € 3,06*
Zubehör
PROMAT
4000859140
ab € 3,07*
Zubehör
PROMAT
6480007958
ab € 3,08*
Zubehör
PROMAT
6480009281
ab € 3,33*
Zubehör
PROMAT
6480010455
ab € 3,09*
Zubehör
PROMAT
6480011706
ab € 3,21*
Zubehör
PROMAT
4000859141
ab € 3,05*
Zubehör
PROMAT
6480011707
ab € 3,21*
Zubehör
PROMAT
6480008409
ab € 3,21*
Zubehör
PROMAT
4000858934
ab € 2,68*
Zubehör
PROMAT
4000859146
ab € 2,95*
Zubehör
PROMAT
6480007460
ab € 3,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.