Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandmaß Pacer PR 100 m/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlbandmaß Pacer PR, 100 m/B
Stahlbandmaß Pacer PR, 100 m/B
Artikel-Nr.:
     415-sola50052901
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     50052901
EAN/GTIN:
     9002719013631
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß

Das Bandmaß Pacer PR besitzt Multifunktions-Endhaken zur sicheren Fixierung an Rohren, Nägeln oder Schrauben.

Produktbeschreibung:

  • widerstandsfähiges Stahlband mit rostschützender Phosphatbeschichtung
  • blendfreies Arbeiten und leichtes Ablesen der Messergebnisse durch reflexionsfreie Lackierung
  • stoßfester ABS-Kunststoff-Rahmen
  • ergonomisch geformter Griff
  • Material Band: Stahl
  • Oberfläche Band: matt lackiert, weiß
  • Endhaken: Multifunktion
  • Nieten für Endhaken: 2
  • Verstärkungsplatte: Kunststoff
  • Gehäuseform: V-Rahmen
  • Getriebeübersetzung Kurbel: 1:1
Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Breite:
13 mm
Farbe:
grau
Genauigkeitsklasse:
II
Länge:
100 m
Maßanfang:
B
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Typ:
Rahmenbandmaß
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, stahlbandmaß 100m, rahmenbandmaß 100m, rahmenbandmaß, Maßbänder, Pacer, Prospector, Satellite, Sola, StahlMaßbänder, Surveyor, Tracker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50055701
ab € 16,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.