Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000810600 Herst.-Nr.: 11 05 160 EAN/GTIN: 4003773039570 |
| | |
|
| | |
| mit Rändelschraube und Kontermutter · Öffnungsfeder · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet Zange verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Form: 0 · Querschnitt: 10mm² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierschere, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 10 mm2 knipex, abisolierzange knipex, abisolierzange, Abisolierzangen, Abmantelungszange, Elektroinstallationszange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,78* | € 21,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,85* | € 21,16* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,78* | € 21,17* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,89* | € 21,33* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 18,54* | € 25,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|