| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000386426 Herst.-Nr.: 5174 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| für Augenspülung, Wundversorgung, kleinere Schnittverletzungen und Verbrennungen Inhalt: ·18 x QuickCool Verbrennungsgel · 1 x QuickStop Wundverband Set mit 1 St. 17 x 17 cm und 2 St. 7,5 x 12 cm · 20 x QuickClean Wundreinigungstücher · 2 x 0,5 l Plum Augenspüllösung · 1 x 200 ml ph Neutral · 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen · 1 x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: staubgeschützt · prüfpflichtig: ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Brandwundengel, Gel für Verbrennungen, Kühlgel für Verbrennungen, Verbrennungsgel, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank, 0,9 % Kochsalzlösung, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral, Wandboxen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 91,45* | € 109,21* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 97,62* | € 118,09* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 97,98* | € 121,35* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 103,57* | € 127,68* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 109,04* | € 130,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|