| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000385104 Herst.-Nr.: 31815 EAN/GTIN: 4260015710516 |
| | |
|
| | |
| EN 352-2 · frei mitlaufendes Auffanggerät mit angenähtem Bandfalldämpfer, der die beim Absturz auftretenden Stoßkräfte reduziert · das Gerät wird nur komplett mit Kernmantelseil von Ø 12 mm geliefert · Benutzung vornehmlich im Steigebereich, damit der Anwender beide Arme frei hat, um z. B. Material zu transportieren oder wenn der Anschlagpunkt weiter vom Arbeitsplatz entfernt ist Weitere technische Eigenschaften: · Norm: EN353-2 · Lebensdauer max./Jahre: 4-6 · prüfpflichtig: ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Kernmantelseil, mitlaufendes auffanggerät mas, bandfalldämpfer, bandfalldämpfer mas, Absturzsicherung, Auffanggeräte, EN352-2, PSA gegen Absturz |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 66,89* | € 85,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 71,03* | € 89,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 71,75* | € 89,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 73,43* | € 92,16* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 77,83* | € 101,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|