Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitlaufendes Auffanggerät MAS SK 12 EN353-2 L.15m Seil-D.12mm MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000385104
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     31815
EAN/GTIN:
     4260015710516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Bandfalldämpfer
Fallbegrenzer
EN 352-2 · frei mitlaufendes Auffanggerät mit angenähtem Bandfalldämpfer, der die beim Absturz auftretenden Stoßkräfte reduziert · das Gerät wird nur komplett mit Kernmantelseil von Ø 12 mm geliefert · Benutzung vornehmlich im Steigebereich, damit der Anwender beide Arme frei hat, um z. B. Material zu transportieren oder wenn der Anschlagpunkt weiter vom Arbeitsplatz entfernt istWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN353-2· Lebensdauer max./Jahre: 4-6· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
15 m
Gewicht:
3,5 kg
Marke:
MAS
Ausführung:
bewegliche Führung
Material:
Aluminium, verz. Stahl, Kernmantelseil
PSA-Kategorie:
III
Seil-Ø:
12 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Kernmantelseil, mitlaufendes auffanggerät mas, bandfalldämpfer, bandfalldämpfer mas, Absturzsicherung, Auffanggeräte, EN352-2, PSA gegen Absturz
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,92*
€ 82,43*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,33*
€ 85,48*
Lager 1498
22
€ 5,50*
ab € 71,21*
€ 86,65*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 71,08*
€ 87,06*
1 Tag
16
€ 5,59*
ab € 73,14*
€ 89,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
31810
ab € 61,17*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
31805
ab € 56,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.