Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitlaufendes Auffanggerät MAS SK 12 EN353-2 L.15m Seil-D.12mm MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000385104
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     31815
EAN/GTIN:
     4260015710516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Bandfalldämpfer
Fallbegrenzer
EN 352-2 · frei mitlaufendes Auffanggerät mit angenähtem Bandfalldämpfer, der die beim Absturz auftretenden Stoßkräfte reduziert · das Gerät wird nur komplett mit Kernmantelseil von Ø 12 mm geliefert · Benutzung vornehmlich im Steigebereich, damit der Anwender beide Arme frei hat, um z. B. Material zu transportieren oder wenn der Anschlagpunkt weiter vom Arbeitsplatz entfernt ist Weitere technische Eigenschaften: · Norm: EN353-2 · Lebensdauer max./Jahre: 4-6 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
15 m
Gewicht:
3,5 kg
Marke:
MAS
Ausführung:
bewegliche Führung
Material:
Aluminium, verz. Stahl, Kernmantelseil
PSA-Kategorie:
III
Seil-Ø:
12 mm
zulässiges Höchstgewicht:
136 kg
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Kernmantelseil, mitlaufendes auffanggerät mas, bandfalldämpfer, bandfalldämpfer mas, Absturzsicherung, Auffanggeräte, EN352-2, PSA gegen Absturz
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,03*
€ 85,53*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,22*
€ 88,50*
1 Tag
22
€ 5,50*
ab € 71,41*
€ 89,66*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 71,40*
€ 90,07*
Lager 4BULW
16
€ 5,59*
ab € 73,46*
€ 92,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
31810
ab € 61,09*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
31805
ab € 56,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.