Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitlaufendes Auffanggerät MAS SK 12 EN353-2 L.5m Seil-D.12mm MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000385102_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000385102_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000385102
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     31805
EAN/GTIN:
     4260015710493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Kernmantelseil
mitlaufendes auffanggerät mas
EN 352-2 · frei mitlaufendes Auffanggerät mit angenähtem Bandfalldämpfer, der die beim Absturz auftretenden Stoßkräfte reduziert · das Gerät wird nur komplett mit Kernmantelseil von Ø 12 mm geliefert · Benutzung vornehmlich im Steigebereich, damit der Anwender beide Arme frei hat, um z. B. Material zu transportieren oder wenn der Anschlagpunkt weiter vom Arbeitsplatz entfernt ist Weitere technische Eigenschaften: · Norm: EN353-2 · Lebensdauer max./Jahre: 4-6 · prüfpflichtig: ja
Weitere Suchbegriffe: auffanggerät mas, auffanggerät, Absturzsicherung, Auffanggeräte, EN352-2, PSA gegen Absturz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,92*
€ 70,25*
3 Tage
16
€ 4,95*
ab € 56,42*
€ 73,48*
1 Tag
16
€ 5,50*
ab € 59,79*
€ 73,84*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 59,86*
€ 74,18*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 65,24*
€ 83,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
31810
ab € 61,14*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
31815
ab € 66,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.