Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenpresse eXcePt-310 Metall drehbar,Schneidmesser IRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000356224_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000356224_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000356224
Hersteller:
     Irion Dichtstoffe
Herst.-Nr.:
     200001
EAN/GTIN:
     4026474200018
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
Kartuschenpressen für den Profi · mit aktivierbarer Nachlaufstopp-Funktion und integriertem Dosierspitzen-Schneidmesser – die Dosierspitze wird beim Schneidvorgang nicht zusammengedrückt · Übersetzungsverhältnis 19:1 · Schub- und Antriebsteile mit korrosionsgeschützter Speziallegierung · Griff und Abzug gummiert · mit Leiterhaken · für alle genormten Kartuschen (310 ml)Weitere technische Eigenschaften:· Übersetzung: 19:1· Farbe: schwarz/orange· Ausführung: drehbar, Schneidmesser· geeignet für: alle genormten Kartuschen (310 ml)
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Marke:
IRION
Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpistole 310ml, hand kartuschenpistole, 1K, 1K-Kartuschenpressen, Dosierpistolen, Handdruckpistole, Handpressen, Kartuschenpistolen, Kartuschenpressen, Presse
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 29,73*
€ 36,44*
1 Tag
6
1
€ 6,90*
ab € 29,59*
€ 38,85*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 29,78*
€ 38,86*
1
€ 4,90*
ab € 28,59*
€ 38,86*
1 Tag
36
1
€ 5,59*
ab € 29,90*
€ 39,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bostik
30618377
ab € 6,98*
Sonstiges
Soudal
100127
ab € 3,87*
Sonstiges
Soudal
102901
ab € 2,91*
Sonstiges
CPG
399673
ab € 7,61*
Sonstiges
Bostik
30617009
ab € 4,21*
Sonstiges
Novatech
535306217
ab € 9,07*
Sonstiges
Novatech
535106217
ab € 9,14*
Sonstiges
Sika
525949
ab € 13,39*
Sonstiges
Novatech
534515217
ab € 11,16*
Sonstiges
Novatech
534525217
ab € 11,18*
Sonstiges
Sika
294111
ab € 12,25*
Sonstiges
Sika
96115
ab € 12,32*
Sonstiges
TEC7
535206217
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.