Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kletter-Fix KF N8 Alu.Sprossen 24 max.Gesamtbelastung 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256016_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256016_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000256017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1011100
EAN/GTIN:
     4033743101112
Suchbegriffe:
Alu-Hängeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Kletter-Fix Rettungsleiter KF-Kompakt-N8 · Kletter-Fix: die Faltleiter aus Stahlseil und Alu-Sprossen · Zusammengelegt nach dem einzigartigen Sicherheits-Patentsystem, benötigt die kleinste Rettungsleiter der Welt nur minimalen Stauraum · Kletter-Fix Rettungsleitern sind wartungsfrei und aufgrund der verwendeten Materialien praktisch unbegrenzt haltbar · Original Kletter-Fix Rettungsleitern werden seit über 25 Jahren unter strengen Qualitätskontrollen TÜV-geprüft in Deutschland gefertigt Alle Vorteile im Überblick: - Made in Germany - bei Feuergefahr: sicherer Abstieg in weniger als 3 Minuten - 33 cm schmal - Belastbarkeit bis 300 kg - mit fest verbundenem Stahlhaken zur universellen Befestigung an Fenster oder Balkonbrüstung - GS-geprüft nach DGUV Information 208-013 (Prüflänge 495 cm) Weitere technische Eigenschaften: · Länge geklappt: 200mm · Sprossenabstand: 315mm · max. Gesamtbelastung: 300kg · Höhe geklappt: 100mm · Breite geklappt: 340mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsleiter, alu-leiter 24 stufen, alu-leiter, rettungsleiter 5m, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Steighilfe, Teleskopanlegeleitern, Teleskopleitern, Vielzweckleitern
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 119,94*
€ 148,37*
1 Tag
11
€ 5,59*
ab € 120,93*
€ 148,51*
5 Tage
16
€ 5,99*
ab € 123,60*
€ 153,64*
3 Tage
15
€ 4,99*
ab € 129,52*
€ 161,52*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 134,29*
€ 170,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,91*
€ 203,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,01*
€ 202,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137306
ab € 38,93*
Zubehör
k.A.
137307
ab € 27,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.