| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000251648 Herst.-Nr.: B-18240-01-L-8 EAN/GTIN: 4015540743528 |
| |
|
| | |
| Durchgangsfunktion D · für einflügelige Rahmentüren · umlegbare Falle (DIN links / DIN rechts) · zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Riegel 1-tourig 20 mm · Stulp Edelstahl matt · Vierkant 9 mm · Stulplänge 270 mm · PZ · Entferung 92 mmWeitere technische Eigenschaften:· Riegel: vernickelt· Hinterdornmaß: 15mm· Norm: DIN 18250· Schlosskasten: oben und unten geschlossen· Schlossriegel: 1-tourig· Riegelausschluss: 20mm Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahltür-Einsteckschloss, Stahltürschloss, Anti-Panik-Schloss, Fluchttürschloss, Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss, Rohrrahmenschloss, panikschloss bks 65/92/9, anti-panik schloß, bks fluchttürschloß, Panik-Einsteckschlösser |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,55* | € 175,03* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,75* | € 175,87* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,17* | € 176,65* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,71* | € 183,22* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 154,07* | € 188,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|