Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G-EMF f.TS 93 silber e-mech.DOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitsch.G-EMF f.TS 93 silber e-mech.DOR
Gleitsch.G-EMF f.TS 93 silber e-mech.DOR
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-196047
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64080001
EAN/GTIN:
     4021226876138
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
mit Hebel · für TS 93 B oder G · ermöglicht ein exaktes Feststellen der Tür ohne Rückfederung · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen (z. B. DORMA RMZ) · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · inkl. Hebel, Gleitschiene, elektromechanische Feststelleinheit, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · die Gleitschiene wird am Sturz montiert und ist sowohl für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar · Betriebsspannung 24 V DC · Leistungsaufnahme 1,4 W · Einschaltdauer 100 % ED · bei besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 120° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der EMF Haftmagnete DORMA EM in Verbindung mit der Rauchmeldezentrale DORMA RMZ einzusetzenWeitere technische Eigenschaften:· max. Türbreite: 1600mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
518 mm
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
elektromechanisch
für Türbreite:
1600 mm
Feststellbereich bis:
140 °
Feststellbereich von:
80 °
Tiefe:
34 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Rastfeststelleinheit, dormakaba gleitschiene, gleitschiene, türschließer silber, OTS, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, 3000207500
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6
Frei Haus
ab € 168,92*
€ 211,27*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 180,20*
€ 212,29*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 179,95*
€ 213,25*
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 186,41*
€ 224,79*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 191,25*
€ 225,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,27*
€ 251,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,50*
€ 243,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,28*
€ 227,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,90*
€ 218,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
64420001
ab € 18,48*
Zubehör
dormakaba
64420011
ab € 18,40*
Zubehör
dormakaba
64440001
ab € 28,49*
Zubehör
dormakaba
64440010
ab € 30,49*
Zubehör
dormakaba
64440011
ab € 28,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.