Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Rollcontainer Flex S-530152-WW 438x565x600mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/729/a009729k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/729/a009729k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-821007801
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-530152-WW
EAN/GTIN:
     4038933479774
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Bürorollcontainer
Geramöbel Rollcontainer Flex 438 x 565 x 600 mm (B x H x T) 3 Schubladen Dreischicht-Feinspan, Melaminharz beschichtet weiß
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Flex
Maße:
438 x 565 x 600 mm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
3 Schubladen
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Anzahl der Hängeregistraturen:
1 Hängeregistratur
Schließung vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Dreischicht-Feinspan, Melaminharz beschichtet
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rollcontainer Flex
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, rollcontainer weiß, aktenschrank, Büromöbel, Büromöbelserien, Container, Schubladenschrank, Schubladenschränke, Trolley
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 262,13*
€ 330,80*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,34*
€ 332,09*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,87*
€ 333,88*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,70*
€ 334,19*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 300,22*
€ 370,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,21*
€ 440,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,71*
€ 429,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,40*
€ 406,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,13*
€ 382,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,22*
€ 357,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
N-08F1608-NS
ab € 647,43*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-OS
ab € 649,17*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-NS
ab € 630,95*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-OS
ab € 631,07*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-NS
ab € 663,59*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-OS
ab € 666,12*
Zubehör
Geramöbel
S-530900-M
ab € 46,92*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-AS
ab € 602,09*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-BS
ab € 598,88*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-LS
ab € 599,75*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-WS
ab € 601,54*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-AS
ab € 614,89*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-BS
ab € 615,13*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-LS
ab € 613,55*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-WS
ab € 618,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.