Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultradex Stellwand 749308 200x120cm beids. Whiteboard Tellerfuß weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/731/a013731g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/731/a013731g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820006201
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     749308
EAN/GTIN:
     4024158191546
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Kann im Hoch- oder Querformat montiert werden. Alle magnetischen Systemteile lassen sich darauf schnell anordnen und wieder verändern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FAIR
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Ausführung des Fußes:
Tellerfuß
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 Standrohre, 2 Füße, 4 Tafelklemmen, Innensechskantschlüssel
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert
Material des Gestells:
Aluminium, eloxiert
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe des Gestells:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard FAIR
Maße der Oberfläche:
200 x 120 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Tellerfüße (Moderatorentafel), Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard 200x100 cm magnethaftend, magnetboard, weißwandtafeln emailliert, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 874,87*
€ 934,42*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 909,37*
€ 1.026,71*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 934,44*
€ 1.027,77*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,77*
€ 1.223,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,12*
€ 1.216,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,63*
€ 1.184,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,63*
€ 1.122,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,44*
€ 1.111,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.