Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR749308 Herst.-Nr.: 749308 EAN/GTIN: 4024158191546 |
| |
|
| | |
| - Grundelemente-Set#beidseitig Whiteboard mit Polyester-Schreiboberfläche
- Tafelrahmen und Rundrohrständer sind aus silberfarbig eloxiertem Aluminium#jederzeit erweiterbar#Lieferumfang: Tafel, 2 Standrohre, 2 Füße, 4 Tafelklemmen, SChraubendreher
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 49.5 kg | Eckenfarbe: | Grau | konfliktmaterialfrei: | ja | magnethaftend: | ja | Marke: | Ultradex | Produktbreite: | 200 cm | Produkthöhe: | 120 cm | Rahmenfarbe: | grau | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Tellerfüße (Moderatorentafel), Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard 200x100 cm magnethaftend, magnetboard, weißwandtafeln emailliert, Stellwandbaukasten, Stellwandsystem, TQM |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 874,87* | € 934,42* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 909,37* | € 1.026,71* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 934,44* | € 1.027,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|