| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800226150 Herst.-Nr.: LS20W0G26 EAN/GTIN: 4014296039787 |
| | |
|
| | |
| Ergonomische Rückenlehne und Sitz mit komfortabler Knierolle. Lendenwirbelunterstützung. Armlehnen als Zubehör erhältlich. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Light Star 20 X | max. Tragfähigkeit: | 110 | Sitzform: | Flachsitz | Breite des Sitzes: | 48 | Sitzhöhenverstellbereich: | 41-53 | Art der Sitzhöhenverstellung: | Gasfeder | Tiefe der Sitzfläche: | 50 | Art der Sitztiefenverstellung: | Schiebesitz | Breite der Rückenlehne: | 48 | Höhe der Rückenlehne: | 58 | Art der Rückenlehnenhöhenverstellung: | Raster | Art der Rückenlehnenneigungsverstellung: | Punktsynchronmechanik | Armlehne verstellbar: | höhenverstellbar | Art der Rolle: | Rolle hart gebremst (für Teppichboden) | Form des Gestells: | 5-Stern-Fuß | optionales Zubehör: | Armlehnen 7105: G3 | Garantiedauer: | 3 Jahre | Gewicht: | 21 | Montageart bei Lieferung: | teilmontiert | Werkstoff: | 100 % Polypropylen | Material der Armlehne: | Polystyrol | Material des Fußkreuzes: | Polyamid | Farbe: | blau | Farbe der Armlehne: | schwarz | Farbe des Fußkreuzes: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bürodrehstuhl Light Star 20 X | empfohlene Sitzdauer: | 8 Std./Tag | max. Größe des Nutzers: | 192 | Armlehnen vorhanden: | Nein | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, bürodrehstuhl ohne armlehne, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,68* | € 231,57* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 189,80* | € 239,26* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,14* | € 319,30* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,78* | € 320,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 267,47* | € 332,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|