Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Drehhocker Sitness 40 ST290D10H Lehne Kunstleder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/638/a009638i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/638/a009638i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800217890
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     ST290D10H
EAN/GTIN:
     4014296101088
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Fitness-Orthositz mit integriertem Body-Balance-Tec-Gelenk ® für eine dreidimensionale Beweglichkeit der Sitz- und Rückenfläche. Höhen- und tiefenverstellbare, ergonomische Rückenlehne zur Unterstützung einer gesunden Rückenhaltung. Formschönes und stabiles Stahlfußkreuz verchromt ausgerüstet mit lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SITNESS® 40
Sitzform:
Fitness-Orthositz
Breite des Sitzes:
44
Tiefe der Sitzfläche:
40
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Sitzhöhenverstellbereich:
43-51
Höhe der Rückenlehne:
20-30
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
über Bügel verstellbar
Rollen vorhanden:
Ja
Art der Rolle:
Rolle weich gebremst (für Hartboden)
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Gewicht:
14,4
Garantiedauer:
3 Jahre
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Sitzfläche:
90 % PVC, 10 % Baumwolle
Material des Fußkreuzes:
Stahl
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
chrom
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitsdrehstuhl SITNESS® 40
max. Gewicht des Nutzers:
110
Made in Germany:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 163,47*
€ 205,55*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,13*
€ 218,43*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 178,42*
€ 225,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 208,21*
€ 253,01*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,29*
€ 268,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,67*
€ 267,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,37*
€ 257,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,94*
€ 233,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,42*
€ 212,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Interstuhl Büromöbel
10395367
ab € 107,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.