Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedus Konferenzstuhl on:spot us-227/004 Holz Polster ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/062/a014062o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/062/a014062o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/154/a014154z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800009701
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     us-227/004
EAN/GTIN:
     4049694001432
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
on spot schafft die richtige Atmosphäre zum Wohlfühlen: Sein einladendes, wohnliches Design verbindet den entspannten Charakter einer Lounge mit komfortabler Sitzergonomie. Er ist ideal geeignet für Zuhause im Esszimmer oder Wintergärten sowie für Kommunikationszonen im Büro, wie beispielsweise in der Kaffeeküche, Kantine oder in Besprechungsräumen. Die ergonomisch geformte Sitzschale wird aus bis zu 40 % wiederverwendetem Material gefertigt. Sitzneigung ca. 6°. Besondere Stützung im Lordosenbereich. Integrierte Armauflagen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
on spot
Breite des Sitzes:
43,5
max. Sitzhöhe:
43
Tiefe der Sitzfläche:
48
Höhe der Rückenlehne:
40
Gleiter vorhanden:
Ja
Form des Gestells:
4-Fuß
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Gewicht:
7,4
Garantiedauer:
5 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff der Sitzfläche:
100 % Polyester
Werkstoff der Rückenlehne:
100 % Polyester
Werkstoff der Armlehnenauflage:
Kunststoff
Werkstoff des Gestells:
Holz
Farbe der Sitzfläche:
hellgrau
Farbe der Rückenlehne:
hellgrau
Farbe des Gestells:
natur
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Konferenzstuhl on spot
max. Gewicht des Nutzers:
110
Armlehnen vorhanden:
Ja
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Rückenlehnenpolsterung vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,33*
€ 404,13*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 434,97*
€ 529,12*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,12*
€ 629,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,45*
€ 621,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,33*
€ 608,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,56*
€ 563,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,97*
€ 517,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sedus
us-227/003
ab € 337,75*
Ähnlich
Sedus
us-227/001
ab € 256,47*
Ähnlich
Sedus
us-227/002
ab € 254,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.