Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus on spot in weiß mit grauen Polstern, Gestell Holz Buche natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus on spot in weiß mit grauen Polstern, Gestell Holz Buche natur
Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus on spot in weiß mit grauen Polstern, Gestell Holz Buche natur
Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus on spot in weiß mit grauen Polstern, Gestell Holz Buche natur
Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus on spot in weiß mit grauen Polstern, Gestell Holz Buche natur
Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus on spot in weiß mit grauen Polstern, Gestell Holz Buche natur
Maße und Zertifikate
Logo
Artikel-Nr.:
     6281-us-227/004
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     us-227/004
EAN/GTIN:
     4049694001432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

SEDUS ON SPOT - VERBINDET WOHNLICHES DESIGN MIT KOMFORTABLER SITZERGONOMIE

PRODUKTIDEE:

Die besten Ideen entstehen meistens dort, wo Menschen zusammenkommen und sich wohlfühlen. Mit Sedus on spot schaffen Sie die richtige Atmosphäre dafür: Sein einladendes, wohnliches Design verbindet den entspannten Charakter einer Lounge mit komfortabler Sitzergonomie.

ANWENDUNG:

Sedus on spot ist ideal geeignet für Zuhause im Esszimmer oder Wintergärten, sowie Kommunikationszonen im Büro wie beispielsweise in der Kaffeeküche, Kantine oder in Besprechungsräumen.

PRODUKTDETAILS:

  • Eine nach oben und vorne breiter werdende weiße Schale schafft eine einladende Wirkung mit Relax-Charakter.
  • Sitz und Rückenlehne sind einladend in einem warmen Grau gepolstert.
  • Sedus on spot vereint nicht nur Sitzkomfort und Wohlfühlen, sondern ermöglicht durch eine Vielzahl von Varianten eine persönliche Note. In den Milieubildern sind jeweils weitere Modellvarianten abgebildet.
  • Die einteilige Schale wird aus bis zu 40 % wiederverwendetem Material gefertigt.
  • Die Sitzschale ist ergonomisch geformt.
  • Unterschiedliche Wandstärken unterstützen ein gesundes und angenehmes Sitzen auch bei längerer Verweildauer.
  • Der Lordosenbereich wird besonders gestützt.
  • Armlehnen sind auf Höhe der Rückenlehne direkt in die Schale integriert.
  • Eine umfließende, runde Schalenform ermöglicht unterschiedliche Armhaltungen.
  • Die Sitzneigung von ca. 6° sorgt für eine aufrechte Sitzposition zwischen aktiver und entspannter Grundhaltung. Situativ fördert dies eine aktive Besprechungskultur oder ein entspannten Abend unter Freunden.
  • Das Vierfußmodel mit Holzgestell Buche natur hat einen neutralen wohnlichen Charakter.
  • Neigegleiter aus Kunststoff gleichen leicht unebene Böden mühelos aus.

QUALITÄT:

 

Der Einsatz von hochwertigen Materialien, höchste Qualitätsansprüchen in der Verarbeitung – Made in Germany – sorgen für ein langanhaltendes Vergnügen. Zudem ist Sedus on spot mit dem GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH (DIN EN 16139) zertifiziert.

DESIGN:

Interior Innovation Award 2015 – Winner.
German Design Award 2016 – Winner.

Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Einteilige Schale aus Polypropylen
Farbe der Schale:
weiß RAL 9003
Sitztiefe:
480 mm
Sitzbreite:
435 mm
Sitzhöhe:
425 mm
Gesamthöhe:
830 mm
Gestellart:
Vierbein
Gestellmaterial:
Holz Buche natur
Belastbarkeit:
bis 110 kg
Made in Germany:
JA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6281
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,49*
€ 402,88*
Frei Haus
ab € 417,57*
€ 501,96*
Preise: Lager 6281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,88*
€ 479,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,09*
€ 474,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,61*
€ 461,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,98*
€ 449,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,49*
€ 403,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6281
Versand: Lager 6281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6281
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 18,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sedus
us-227/003
ab € 340,91*
Ähnlich
Sedus
us-227/001
ab € 256,15*
Ähnlich
Sedus
us-227/002
ab € 255,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.