Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-700211990 Herst.-Nr.: 10273 EAN/GTIN: 4015468102735 |
| |
|
| | |
| GENIE® Taschenrechner 520 1 x 10-stellig grau Batterie, Solar-Energie Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 520 | Art des Displays: | LCD-Anzeige | Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: | 1 x 10-stellig | Speicher: | 1 Speicher (3 Tasten) | Vorzeichenwechseltaste vorhanden: | Ja | Prozentrechnung möglich: | Ja | weitere Funktionen: | Wurzelberechnung | Maße: | 80 x 10 x 120 mm (B x H x T) | Gewicht: | 79,5 | Farbe: | grau | Stromversorgung: | Batterie, Solar-Energie | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. integriertem Klappdeckel | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Taschenrechner 520 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,72* | € 5,93* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,47* | € 6,66* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,36* | € 6,96* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,58* | € 7,06* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,73* | € 8,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|