Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Taschenrechner LS-123K-MBL blau metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/407/a009407m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/407/a009407m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/407/a009407t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-700002550
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     LS-123K-MB
EAN/GTIN:
     4549292008524
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Der LS-123K bietet Basisfunktionen in einem modernen Design, das Zuhause oder Büro gleichsam bereichert. Der LS-123K ist das erste Rechnermodell aus den neuen Canon K Serie. Seine nützlichen Funktionen werden mit Metallicfinish ergänzt, die Ihrem Zuhause oder dem Büro das gewisse Extra verleihen. Der LS-123K, der in Teilen aus recycelten Canon Produkten hergestellt wurde, fördert Nachhaltigkeit und hilft dabei, knappe natürliche Ressourcen zu schonen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LS-123K
Art des Displays:
LCD-Anzeige
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 12-stellig
Speicher:
1 Speicher (3 Tasten)
Steuerberechnung möglich:
Ja
Grand Total-Speicher vorhanden:
Ja
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Prozentrechnung möglich:
Ja
Summenbildung möglich:
Ja
weitere Funktionen:
Wurzelrechnung
Maße:
10,4 x 2,5 x 14,5 cm (B x H x T)
Gewicht:
119
Farbe:
blau metallic
Stromversorgung:
Solar-Energie, Batterie
Art der Batterien/Akkus:
LR44
Anzahl der Batterien/Akkus:
1 Knopfzelle
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Taschenrechner LS-123K
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 14,84*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 10,79*
€ 15,48*
1
€ 4,00*
ab € 12,58*
€ 19,38*
2 Tage
44
1
€ 5,95*
ab € 13,61*
€ 19,38*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 13,31*
€ 19,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
9490B002AA
ab € 10,35*
Ähnlich
Canon
9490B004AA
ab € 10,39*
Ähnlich
Canon
9490B003AA
ab € 10,35*
Ähnlich
Canon
4100A014AB
ab € 13,52*
Ähnlich
Canon
0694B001AB
ab € 13,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.